แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608 ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ การบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับการใช้แรงจับยึดด้านข้างมากกว่าการยึดจากด้านบน (การยึดชิ้นงานในพื้นที่จำกัด) แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับที่จับคันโยกที่ยึดลูกสูบเพื่อกดกับชิ้นงานและยึดให้เข้าที่ในระหว่างการฟิกซ์เจอร์ การเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก อุปกรณ์ปรับความตึง การตัดเฉือน CNC การประกอบและการปักหลักหรือการกดเบา ๆ ของอุตสาหกรรม อุปกรณ์. นอกจากการล็อคในตำแหน่งที่ขยายแล้ว แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงนี้ยังช่วยให้สามารถหมุนด้ามจับและตกลงมาด้านล่างระนาบการติดตั้งเพื่อล็อคในตำแหน่งหดกลับ แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608 มาพร้อมกับที่จับแบบผลัก/ดึงที่ใช้งานง่าย ซึ่งจะเคลื่อนลูกสูบเข้าและออกตามแกน แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มีฐานที่มีหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งแคลมป์กับโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบอย่างรวดเร็วและปลอดภัย แคลมป์แอ็กชันแบบเส้นตรงนี้ทำมาจากสแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง และสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 850 ปอนด์
การใช้ประโยชน์:
Destaco 608 แคลมป์แบบเส้นตรงใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ โลหะ และอาหารและบรรจุภัณฑ์สำหรับการเชื่อม การทดสอบ การฉีดขึ้นรูปพลาสติก ฟิกซ์เจอร์ อุปกรณ์ปรับความตึง เครื่องจักรกลซีเอ็นซี การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์และการปักหลักหรืองานกดเบา ๆ ของอุปกรณ์อุตสาหกรรม
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 608 มีการทำงานของด้ามจับแบบย้อนกลับเพื่อป้องกันไม่ให้ที่จับออกจากพื้นที่ทำงาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือน
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 608 ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 608 ประกอบด้วยด้ามจับไวนิลที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อการล็อคในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับ
- แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้มีฐานเป็นหน้าแปลนเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนโต๊ะทำงานหรือพื้นผิวเรียบ
- แคลมป์เส้นตรง Destaco 608 สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 850 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 210203: สปินเดิลของหัวหกเหลี่ยมนี้ออกแบบมาเพื่อใช้กับแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 608 Series สปินเดิลนี้ปราศจาก LABS (ซิลิโคน) และให้ความทนทานต่อน้ำมัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แบบเส้นตรง Destaco 608 ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 608 มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูเกลียวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงประกอบด้วยลูกสูบแบบเลื่อนเพื่อให้ทำการจับยึดแบบเส้นตรง ลูกสูบสามารถล็อคได้ทั้งในทิศทางดึงหรือดันเพื่อจับชิ้นงาน
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายรูปแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดฐานตรงหรือฐานแข็งเพื่อการติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
ถาม จาระบีชนิดใดที่เหมาะสำหรับแคลมป์ Destaco ในการสร้างใหม่
A. จาระบีสำหรับคัปปลิ้ง เช่น Mobil XTC ควรใช้เมื่อจัดการกับแคลมป์กลไก Destaco ในขณะที่จาระบี Magnalube G เหมาะสำหรับใช้กับซีลกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดของแคลมป์หมายความว่าอย่างไร?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดของแคลมป์นั้นเป็นความสามารถของแคลมป์สำหรับยึดอุปกรณ์ทางกลหรือแผ่นโลหะขณะประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco คืออะไร?
A. สีของที่จับของแคลมป์ไม่มีความสำคัญเช่นนั้น เนื่องจากเป็นการแสดงเฉพาะพื้นที่ที่จดจำได้เท่านั้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานค้นหาที่จับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่เกิดขึ้นจริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ รวมถึงการเจาะกระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม Destaco จัดหาเซ็นเซอร์แคลมป์กันน้ำหรือไม่
ตอบ ใช่ Destaco ยังจัดหาเซ็นเซอร์อุปนัยที่ออกแบบตามมาตรฐาน IP65 เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปกป้องจากหัวฉีดไฮดรอลิกอันทรงพลัง ฝุ่นละออง และฝนตกหนัก