แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-R เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานเข้าที่โดยใช้แรงจากด้านข้าง แคลมป์นี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน เหมาะสำหรับงานจับยึดแบบผลัก/ดึงต่างๆ รวมถึงการประกอบและการทดสอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และอุปกรณ์ปรับความตึง ลูกสูบทรงกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ แคลมป์แอ็คชันแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อกเหนือศูนย์จะคงอยู่ตลอดการทำงานของแคลมป์ มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนเคลือบสังกะสีเพื่อให้ทนต่อการเสียดสีสูง แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ มาพร้อมที่จับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน Destaco ซีรี่ส์ 603 แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรงมีจำหน่ายในรุ่นสแตนเลสเช่นกัน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-R ได้รับการออกแบบสำหรับงานเชิงพาณิชย์ต่างๆ รวมถึงการประกอบ การทดสอบ การตรวจสอบและการเชื่อมและอุปกรณ์ปรับความตึง
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-R มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนพร้อมผิวเคลือบสังกะสีเพื่อความทนทานต่อความเสียหาย / การสึกหรอจากสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- แคลมป์ล็อคนี้ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco มาพร้อมกับฟีเจอร์ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคตรงกลางเหนือจะคงอยู่ตลอดการทำงานของแคลมป์
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงนี้มาพร้อมกับฐานแบบมีปีกเพื่อให้สามารถติดตั้งบนพื้นผิวเรียบได้อย่างปลอดภัย
- มาพร้อมด้ามจับพลาสติกเพื่อลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ลูกสูบแบบกลมของแคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงของ Destaco ยึดชิ้นงานให้อยู่ในตำแหน่งอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการเลื่อนหลุดระหว่างการทำงาน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แกนหมุนหัวหกเหลี่ยม Destaco 207203 ใช้สำหรับเปลี่ยนแกนหมุนที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์แอคชั่นแนวตรง Destaco 603-R
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-R ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-R มีฐานแบบหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน ฐานแบบมีปีกนี้สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่คลายเกลียวสกรูโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่น ๆ หรือไม่?
A. Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ในหลากหลายรูปแบบและรูปแบบและโครงสร้าง (สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี)
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์จับยึดแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด/ดึงแบบแมนนวลที่ใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงงานเชื่อม งานไม้ อุปกรณ์ปรับความตึง และสำหรับการประกอบและการทดสอบ
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แบบเส้นตรงบางชนิด เช่น แคลมป์ Destaco 5150-M มีลูกสูบแบบเกลียวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก
ถาม: แบรนด์มีที่หนีบแบบเส้นตรงในรูปแบบอื่นหรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากรุ่น Destaco 603-R ที่ชุบคาร์บอนด้วยสังกะสีแล้ว รุ่นที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส (เดสทาโก้ 603-SS & เดสตาโก้ 603-MSS) นอกจากนี้ยังมี
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ราบรื่นและความทนทานของแคลมป์เชิงกล ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงจะแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับตำแหน่งของที่จับสำหรับการปฏิบัติงานและเวลาที่ควรจะหยิบ สีแดงไม่มีข้อได้เปรียบเพิ่มเติมกับการทำงานของแคลมป์
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์สแตนเลสและเหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง แคลมป์สแตนเลสก็มีให้เช่นกัน