Destaco 603-SS แคลมป์ลูกสูบแบบเส้นตรงเหมาะสำหรับการจับชิ้นงานกับพื้นผิวแนวตั้งในงานไม้และโรงงานผลิต เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี ฟิกซ์เจอร์และทดสอบ และงานฉีดพลาสติก แคลมป์ลูกสูบสแตนเลสนี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งทำให้สามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Destaco 603-SS ตัวล็อคก้านสูบลูกสูบแบบเส้นตรงทั้งในตำแหน่งหดและขยายที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง คุณลักษณะนี้ทำให้แคลมป์ลูกสูบนี้เหมาะที่จะใช้ในพื้นที่จำกัดและพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง มาพร้อมกับลูกสูบเกลียวเพื่อรองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม ทำให้ปรับความยาวลูกสูบของแคลมป์ได้ง่าย ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ที่จับโลหะยังมีที่จับพลาสติกขนาดใหญ่ที่ให้ความสบายแก่ผู้ใช้ในการใช้งานเป็นเวลานาน แคลมป์ Destaco 603 Series มาพร้อมฐานแบบหน้าแปลน โดยจะมีรูยึดสองคู่เพื่อความสะดวกในการติดตั้งบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน การออกแบบฐานแบบมีปีกของแคลมป์นี้ยังช่วยให้ผู้ใช้ถอดแคลมป์ออกได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ถอดสกรูออก
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 603-SS แคลมป์ลูกสูบแบบเส้นตรงได้รับการออกแบบสำหรับการตรวจสอบและงานเชื่อม อุปกรณ์ปรับความตึง และการประกอบและการทดสอบอื่นๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-SS มีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ในรูปแบบการผลักหรือดึง
- มีการออกแบบที่กะทัดรัดทำให้สามารถรองรับชิ้นงานขนาดใหญ่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco มาพร้อมกับลูกสูบแบบเกลียวที่รองรับชุดแกนสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม ทำให้สามารถปรับความยาวลูกสูบของแคลมป์ได้อย่างง่ายดายขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน
- ด้ามจับพลาสติกขนาดใหญ่จับง่ายออกแบบมาเพื่อลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco มีฐานแบบหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่ที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดได้ง่ายบน / จากพื้นผิวเรียบ / โต๊ะทำงาน
- แคลมป์นี้มีโครงสร้างสแตนเลส จึงมั่นใจได้ถึงความทนทานและทนต่อการเสียดสีสูงต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอย่างยิ่ง
- ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้หลากหลาย แคลมป์แอคชั่นเส้นตรง Destaco ที่มีให้ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น ที่จับแบบหมุนได้/แบบตรง เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสีและแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- มีชุดแกนสปินเดิลหัวหกเหลี่ยม Destaco 207943 สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/สึกหรอบนแคลมป์ลูกสูบแอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-SS
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ลูกสูบแบบเส้นตรง Destaco 603-SS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- แคลมป์ลูกสูบแอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-SS มีฐานหน้าแปลนพร้อมรูยึดสองคู่ ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงาน
- ตามความต้องการ สามารถถอดแคลมป์สลักแบบดึงออกได้ง่ายเพียงคลายเกลียวสกรู 4 ตัวโดยใช้ไขควงธรรมดา
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีที่หนีบลูกสูบแบบเส้นตรงในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่น ๆ หรือไม่?
ตอบ ใช่ นอกจากรุ่นสเตนเลสสตีลฐานหน้าแปลนรุ่น Destaco 603-SS แล้ว ทางแบรนด์ยังมีเหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี (แคลมป์ลูกสูบ Destaco 603-M) และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus (แคลมป์ลูกสูบ Destaco 603-R).
Q. แคลมป์แอคชั่นเส้นตรงคืออะไร?
A. แคลมป์ลูกสูบแบบเส้นตรง Destaco เป็นแคลมป์แบบกด / ดึงที่ดำเนินการด้วยตนเองซึ่งใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งการตรวจสอบและการเชื่อมอุปกรณ์ปรับความตึงและการประกอบและการทดสอบอื่น ๆ อีกมากมาย
Q. ที่หนีบลูกสูบแบบเส้นตรงทำงานอย่างไร?
A. ที่หนีบแบบลูกสูบบางแบบ เช่น แคลมป์ลูกสูบแบบเส้นตรง Destaco 603-SS มีลูกสูบแบบเกลียวยาวที่ยึดด้วยมือโดยใช้ด้ามจับแบบพลาสติก แคลมป์เหล่านี้ยังมีที่จับล็อคสองทาง (ตำแหน่งหดหรือขยาย) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้แคลมป์นี้ได้ทั้งในรูปแบบการผลักหรือดึง
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดเป็นตัวกำหนดความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะในสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตอื่นๆ
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมีที่หนีบสแตนเลส
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. ที่จับสีแดงบนแคลมป์ Destaco มักจะระบุถึงบริเวณที่จดจำได้ สิ่งนี้ทำเพื่อเตือนผู้ปฏิบัติงาน / ผู้ปฏิบัติงานว่าที่จับสำหรับการปฏิบัติงานอยู่ที่ไหนและควรจับที่ใดและเมื่อใด สีของมันไม่มีความสำคัญเพิ่มเติมต่อการทำงานของแคลมป์