ที่หนีบการกระทำแบบเส้นตรง ใช้สำหรับยึดวัตถุให้แน่นโดยเลื่อนลูกสูบไปตามแกนโดยใช้การกด / ดึงหรือกดสลับแนวตรง ที่หนีบเหล่านี้สามารถล็อคได้ทั้งในตำแหน่งที่ยืดออกและหดกลับเพื่อใช้เป็นทั้งตัวหนีบแบบดึงและแบบกด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องจักร CNC และการฉีดขึ้นรูปพลาสติกในอุตสาหกรรมการบิน ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์ แคลมป์ Destaco 603-M มีรูมือจับคันโยกบนตัวเกลียวและฐานแบบมีปีกเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย มีการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้งและการทำงานของแคลมป์ และมีความสามารถในการจับยึดสูงเมื่อเทียบกับขนาด แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-M นี้มีเกลียวภายในแบบเมตริกเพื่อการยึดลูกสูบอย่างรวดเร็ว ทำจากเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน และป้องกันการสึกหรอที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน
Raptor Supplies ยังมีแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน และกลไก Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ได้ตั้งใจและทำหน้าที่เป็นตัวล็อครองเพื่อให้แน่ใจว่าคงสภาพการล็อคที่อยู่เหนือศูนย์กลางไว้
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-M นี้ใช้สำหรับการประกอบ การตรวจสอบและการเชื่อม และการทดสอบและการปรับความตึง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ การขนส่ง และการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-M มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและความทนทาน
- มีรูปแบบการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนสำหรับความจุสูงสุด 600 ปอนด์
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับลูกสูบทรงกลมที่มีเกลียว M8 (เมตริก) และขีดจำกัดการเดินทาง 1.25 นิ้ว
- มีแรงผลัก (ดัน) ต่อแรงกด (ดึง) อัตราส่วน 23:1 / 34:1 และความสูงของลูกสูบ 0.96 นิ้ว
- แคลมป์ล็อคทั้งในตำแหน่งหดและขยายเพื่อความสะดวก
- มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ง่ายต่อการถือ ซึ่งช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ที่จับที่หมุนได้นี้ตกอยู่ใต้ระนาบยึดเพื่อล็อคแคลมป์ให้อยู่ในตำแหน่งหดกลับ
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies สามารถส่งสปินเดิลของหัวหกเหลี่ยม (207203-M) เพื่อการยึดชิ้นงานได้อย่างปลอดภัยด้วยแคลมป์ Destaco 603-M
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-M เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ สุขภาพสิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-M ติดตั้งกับพื้นผิวโดยใช้รูเกลียวบนฐานและรูทะลุบนตัวเกลียวของแคลมป์เพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
Q. มีแคลมป์ Destaco 603-M รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีเกลียว 5/16-18 (อิมพีเรียล) (603) และโครงสร้างสแตนเลส (พ.ศ. 603-SS) เพื่อต้านทานการกัดกร่อน Destaco ยังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันด้วยคุณสมบัติ Toggle Lock Plus (603- ม.ร.ว.) เพื่อป้องกันการเปิดแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ สำหรับรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 603-M โปรดไปที่ แคลมป์ Destaco 603 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
Q. จะเลือกแคลมป์แอคชั่นเส้นตรงได้อย่างไร?
A. แคลมป์ Destaco มีโครงสร้างเหล็กหรือสแตนเลส และมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ หน้าแปลน หน้าแปลนแคบ รูปแบบการติดตั้งฐานตรงหรือฐานที่มั่นคงเพื่อให้ติดตั้งง่าย แคลมป์เหล่านี้มีอยู่ในความจุจับที่แตกต่างกันเพื่อแสดงถึงแรงภายนอกสูงสุดที่แคลมป์ในตำแหน่งล็อคสามารถต้านทานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสียรูปถาวร แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงยังมีเกลียวลูกสูบแบบอิมพีเรียลหรือเมตริกเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย ลูกค้าควรเลือกแคลมป์ตามระยะทางที่ลูกสูบเคลื่อนที่ไปในตำแหน่งที่ยืดออก
Q. ที่หนีบหนีบแนวตรงทำงานอย่างไร?
A. แคลมป์แอ็คชั่นแบบเส้นตรงดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้คันโยกหรือมือจับเพื่อดันลูกสูบแคลมป์กับชิ้นงานและยึดไว้อย่างแน่นหนา
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในที่หนีบแบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าที่หนีบจะอยู่ในสภาวะการล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบแคลมป์แอคชั่นแบบเส้นตรง Destaco 603-MR ที่มีคุณสมบัติและข้อกำหนดของ Toggle Lock Plus คล้ายกับแคลมป์ Destaco 603-M แบบแมนนวล
ถาม ที่หนีบ Destaco มีความทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
A. แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอน Destaco ทั้งหมดชุบด้วยสังกะสีเพื่อต้านทานการสึกหรอเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและให้ความทนทานต่อการเกิดสนิม Destaco ยังจัดหาที่หนีบสแตนเลสสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึดในสภาพกลางแจ้ง