CALDWELL 176-1/4 แคลมป์คอนกรีตปรับระดับได้ 550 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คว้าคอนกรีต |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 15 / 16 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-1 / 8 " |
ความจุ | 550 ปอนด์ |
headroom | 9 "ถึง 16-3 / 16" |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 7 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.75 " |
วัสดุแผ่น | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.04 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.34 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้างโดยรวม | วัสดุแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172-1/4 | 550 ปอนด์ | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ถึง 28 13/16 " | ยูรีเทน | ฿77,480 | ||
172-1/2 | 1100 ปอนด์ | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ถึง 28 13/16 " | ยูรีเทน | ฿117,574 | ||
173-1/4 | 550 ปอนด์ | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ถึง 28 13/16 " | เหล็ก | ฿80,366 | ||
173-1/2 | 1100 ปอนด์ | 13-1/2" to 29-1/2" | 21 13/16 ถึง 28 13/16 " | เหล็ก | ฿110,252 | ||
173-1 | 2200 ปอนด์ | 16-11/16" to 29-1/2" | 32 5/8 ถึง 36 5/8 " | เหล็ก | ฿139,355 | ||
176-1/2 | 1100 ปอนด์ | 9 "ถึง 16-3 / 16" | 23.75 " | ยูรีเทน | ฿102,025 | ||
172-1 | 2200 ปอนด์ | 16-11/16 to 29-1/2" | 32 19/32 ถึง 36 19/32 " | ยูรีเทน | ฿168,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.