CALDWELL 19-1-2 คานยกแบบกระจายคงที่ 2000 lb. 24 Inch
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยกแบบกระจายคงที่ |
ประกันความหนา | 1" |
headroom | 14-5 / 16 " |
เปิดตะขอ | 57 / 64 " |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 24 " |
นาที. การแพร่กระจาย | 24 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 24 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 5" |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 6" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | 2000 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 104.14 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | headroom | เปิดตะขอ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1/2-2 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 24 " | 1000 ปอนด์ | ฿59,516 | |
19-1/2-3 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿61,474 | |
19-1-3 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 36 " | 2000 ปอนด์ | ฿64,753 | |
19-2-3 | 16.75 " | 1" | 36 " | £ 4,000 | ฿70,191 | |
19-3-3 | 18 " | 1" | 36 " | £ 6,000 | ฿77,646 | |
19-1/2-4 | 13-5 / 16 " | 57 / 64 " | 48 " | 1000 ปอนด์ | ฿67,806 | |
19-1-4 | 14-5 / 16 " | 57 / 64 " | 48 " | 2000 ปอนด์ | ฿73,771 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.