CALDWELL 20-3-10 คานยกแบบปรับได้ 6000 lb. 120 Inch
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คานยกแบบปรับได้ |
ประกันความหนา | 1" |
headroom | 18.25 " |
เปิดตะขอ | 7 / 8 " |
สูงสุด การแพร่กระจาย | 120 " |
นาที. การแพร่กระจาย | 96 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 120 " |
ความยาวประกันตัวบนที่ใช้ได้ | 5" |
ความกว้างการประกันตัวด้านบนที่ใช้งานได้ | 3" |
ขีด จำกัด การโหลดงาน | £ 6,000 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 188.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 365.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | headroom | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขีด จำกัด การโหลดงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
17-1 1/4-6 | 36 ถึง 72 " | 72 " | 2500 ปอนด์ | ฿105,121 | RFQ
|
17-2-6 | 36 ถึง 72 " | 72 " | £ 4000 | ฿109,781 | RFQ
|
17-5-10 | 22.25 " | 120 " | £ 10,000 | ฿182,226 | RFQ
|
17-4-8 | 54 ถึง 96 " | 96 " | 8000 ปอนด์ | ฿137,304 | RFQ
|
20-1/2-3 | 12.75 " | 36 " | 1000 ปอนด์ | ฿58,999 | |
20-1-3 | 12.75 " | 36 " | 2000 ปอนด์ | ฿60,795 | |
20-2-3 | 13.75 " | 36 " | £ 4000 | ฿62,384 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.