CALDWELL 71-5 แผ่นพื้น 1500 ปอนด์ โหลด W18 ถึง 22
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นทอง |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 1-5 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 1-11 / 16 " |
ความจุ | 1500 ปอนด์ |
headroom | 45.4 "ถึง 60.1" |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 11 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 56 1/8 ถึง 62 5/8 " |
วัสดุแผ่น | ยูรีเทน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 110.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8425190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
71-0 | 1000 ปอนด์ | 31.3 "ถึง 39.58" | 48 3/8 ถึง 58 7/8 " | ฿54,397 | |
71-1 | 1000 ปอนด์ | 29 "ถึง 41" | 41 1/8 ถึง 45 1/2 " | ฿56,506 | |
71-2 | 1500 ปอนด์ | 23.5 "ถึง 34.9" | 43 5/16 ถึง 46 13/16 " | ฿61,230 | |
71-3 | 1500 ปอนด์ | 28.6 "ถึง 41.2" | 36 3/8 ถึง 41 5/8 " | ฿69,801 | |
71-4 | 1500 ปอนด์ | 36.8 "ถึง 49.8" | 52 13/16 ถึง 61 " | ฿86,409 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.