CALDWELL 80H-1-8/16 Dixon ตะขอคอยล์ 1 ตัน Max Coil W8In
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอม้วนพร้อมลิ่มหมุน |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 3-5 / 16 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 2" |
ความกว้างการประกันตัว | 1 / 2 " |
ความจุ | 2000 ปอนด์ |
headroom | 22.625 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 13 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 3.5 " |
ความสูงของลำคอ | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8431310060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
80H-1/2-6/13 | 1000 ปอนด์ | 19.125 " | 3.5 " | ฿56,767 | |
80H-1/2-12/13 | 1000 ปอนด์ | 22 " | 3.5 " | ฿66,032 | |
80H-2-10 / 18 | 4000 ปอนด์ | 26.125 " | 2" | ฿116,897 | |
80H-3.5-12 / 20 | 7000 ปอนด์ | 30.75 " | 2.5 " | ฿174,689 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.