CALDWELL 82-5-48 ตะขอแขวนคอยล์สำหรับงานหนัก 5 ตัน แม็กซ์คอยล์ W 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตะขอม้วน |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 7" |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 4" |
ความกว้างการประกันตัว | 1-1 / 4 " |
ความจุ | 10,000 ปอนด์ |
headroom | 38 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 1-1 / 2 " |
ความกว้างโดยรวม | 4" |
ความสูงของลำคอ | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 285.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8431491010 |
รุ่น | ความจุ | headroom | ราคา | |
---|---|---|---|---|
82-10-48 | 20,000 ปอนด์ | 41.25 " | ฿523,480 | |
82-5-36 | 10,000 ปอนด์ | 37.375 " | ฿306,465 | |
82-5-60 | 10,000 ปอนด์ | 38.5 " | ฿406,926 | RFQ
|
82-7.1/2-36 | 15,000 ปอนด์ | 37.5 " | ฿418,588 | |
82-7.1/2-48 | 15,000 ปอนด์ | 38.25 " | ฿472,793 | |
82-7.1/2-60 | 15,000 ปอนด์ | 39 " | ฿544,523 | RFQ
|
82-10-60 | 20,000 ปอนด์ | 41.375 " | ฿637,818 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.