CALDWELL 90ACL - ตัวยกโหลด 2 ตัวปรับได้ 2t L43
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องยกพาเลทแบบปรับได้ |
ศูนย์ประกันแรงโน้มถ่วง | 12 "ถึง 21" |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 5" |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 3" |
ความจุ | 4000 ปอนด์ |
ความสูงของส้อม | 2" |
ความยาวส้อม | 43 " |
ความกว้างส้อม | 4" |
headroom | (ที่คอต่ำสุด) 54-7 / 8 "ถึง 60-11 / 16" (ที่คอกลาง) 66-5 / 8 "ถึง 72-7 / 16" (ที่คอสูงสุด) 78-3 / 8 " ถึง 84-3 / 16 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 7 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ความสูงของลำคอ | 40-11 / 16 "นาที, 52-11 / 16" กลาง, 64-3 / 16 "สูงสุด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 253.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 8431100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.