CALDWELL CPP - ปิ๊กคอนกรีต 3 ตัน 3 ตัน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลือกท่อ |
ความสูงในการเปิดประกันตัว | 1-3 / 8 " |
ความกว้างในการเปิดประกันตัว | 2" |
ความจุ | 6000 ปอนด์ |
headroom | 28.5 " |
วัสดุเหนือช่องเปิดประกันตัว | 13 / 16 " |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
รหัส HS | 8431100010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | headroom | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซีพีพี - 1.5 | 3000 ปอนด์ | 23.5 " | 1.5 " | ฿47,530 | ||
ซีพีพี - 5 | 10,000 ปอนด์ | 43.75 " | 2.75 " | ฿77,567 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.