Caldwell K90-2-12/16 | เครนขาสูงแบบพกพา 4000lb ความสูงสูงสุด 12 ฟุต | 40m950 | Raptor Supplies ประเทศไทย
CALDWELL K90-2-12 / 16 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 4000lb ความสูงสูงสุด 12 ฟุต | AD3RRL 40M950

CALDWELL K90-2-12/16 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 4000lb ความสูงสูงสุด 12 ฟุต

In Stock
รายการ: AD3RRL รุ่น: K90-2-12/16อ้างอิงไขว้: 40M950

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿397,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGantry Crane แบบพกพา
การเพิ่มที่ปรับได้12 "
วัสดุล้อเหล็ก
ประเภทล้อ(4) หมุน
ล้อล้อหมุนเหล็ก
สีสีเหลือง
เสร็จสิ้นทาสีเหลือง
ปรับความสูงสามารถปรับความสูง
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam4.66 "
ความสูงของลำแสง10 "
ความกว้างภายใน16 '4 "
ความจุโหลด4000 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
สูงสุด I Beam Height12ft
นาที. ความสูงของลำแสง7 '8 "
ชนิดภาพเขียนงานหนักปรับความสูงได้เหล็ก
ใช้งานได้ I Beam Span Max.16 ฟุต 4 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 778.95
ความสูงของเรือ (ซม.)71.12
ความยาวเรือ (ซม.)487.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)228.6
รหัส HS8426190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างของหน้าแปลน I Beamความสูงของลำแสงความกว้างล้อความกว้างภายในความจุโหลดสูงสุด I Beam Heightนาที. ความสูงของลำแสงราคา
CALDWELL K90-1-7/10 แบบพกพา Gantry Crane 2000lb ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿298,534
CALDWELL K90-1-7 / 12 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿301,508
CALDWELL K90-1-7 / 14 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿304,560
CALDWELL K90-1-7 / 16 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿307,513
CALDWELL K90-1-7 / 20 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 ปอนด์7ft5 '5 "฿310,546
CALDWELL K90-1-7 / 24 เครนขาแบบพกพา 2000lb ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 ปอนด์7ft5 '5 "฿314,267
CALDWELL K90-1-9 / 10 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 9 ฟุต | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 ปอนด์9ft5 '11 "฿294,655

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CALDWELL K90-2-12/16 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 4000lb ความสูงสูงสุด 12 ฟุต
฿397,324 / หน่วย