CALDWELL K90-5-16/24 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 10000lb ความสูงสูงสุด 16 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Gantry Crane แบบพกพา |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 12 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ล้อ | ล้อหมุนเหล็ก |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | ทาสีเหลือง |
ปรับความสูง | สามารถปรับความสูง |
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | 6" |
ความสูงของลำแสง | 18 " |
ความกว้างภายใน | 22 '6 " |
ความจุโหลด | 10,000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด I Beam Height | 16ft |
นาที. ความสูงของลำแสง | 11ft |
ชนิดภาพเขียน | งานหนักปรับความสูงได้เหล็ก |
ใช้งานได้ I Beam Span Max. | 22 ฟุต 6 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 8" |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1933.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 731.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 228.6 |
รหัส HS | 8426190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | ความกว้างของหน้าแปลน I Beam | ความสูงของลำแสง | ความกว้างล้อ | ความกว้างภายใน | ความจุโหลด | สูงสุด I Beam Height | นาที. ความสูงของลำแสง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K90-1-7 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 ปอนด์ | 7ft | 4 '11 " | ฿320,854 | RFQ
|
K90-1-7 / 12 | 6" | 4" | 8" | 2" | 12 '4 " | 2000 ปอนด์ | 7ft | 4 '11 " | ฿324,127 | RFQ
|
K90-1-7 / 14 | 6" | 4" | 8" | 2" | 14.3ft | 2000 ปอนด์ | 7ft | 4 '11 " | ฿304,560 | RFQ
|
K90-1-7 / 16 | 6" | 4.66 " | 10 " | 2" | 16 '4 " | 2000 ปอนด์ | 7ft | 4 '11 " | ฿341,308 | RFQ
|
K90-1-7 / 20 | 8" | 4.66 " | 10 " | 3" | 18 '6 " | 2000 ปอนด์ | 7ft | 5 '5 " | ฿310,546 | RFQ
|
K90-1-7 / 24 | 8" | 5.25 " | 12 " | 3" | 22 '6 " | 2000 ปอนด์ | 7ft | 5 '5 " | ฿314,267 | RFQ
|
K90-1-9 / 10 | 6" | 3.33 " | 6" | 2" | 10 '4 " | 2000 ปอนด์ | 9ft | 5 '11 " | ฿315,794 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.