CALDWELL K90-8-9 / 20 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 16000lb ความสูงสูงสุด 9 ฟุต | AD3RYF 40N084

CALDWELL K90-8-9/20 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 16000lb ความสูงสูงสุด 9 ฟุต

รายการ: AD3RYF รุ่น: K90-8-9/20อ้างไขว้: 40N084
เบ็นพร้อม

เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง

฿724,218 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นGantry Crane แบบพกพา
การเพิ่มที่ปรับได้12 "
วัสดุล้อเหล็ก
ประเภทล้อ(4) หมุน
ล้อล้อหมุนเหล็ก
สีสีเหลือง
เสร็จสิ้นทาสีเหลือง
ปรับความสูงสามารถปรับความสูง
ความกว้างของหน้าแปลน I Beam7.12 "
ความสูงของลำแสง16.43 "
ความกว้างภายใน18 '6 "
ความจุโหลด16,000 ปอนด์
วัสดุเหล็ก
สูงสุด I Beam Height9ft
นาที. ความสูงของลำแสง6 '6 "
ชนิดภาพเขียนงานหนักปรับความสูงได้เหล็ก
ใช้งานได้ I Beam Span Max.18 ฟุต 6 "
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ8"
ความกว้างล้อ3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1453.5
ความสูงของเรือ (ซม.)66.04
ความยาวเรือ (ซม.)609.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)172.72
รหัส HS8426190000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างของหน้าแปลน I Beamความสูงของลำแสงความกว้างล้อความกว้างภายในความจุโหลดสูงสุด I Beam Heightนาที. ความสูงของลำแสงราคา
CALDWELL K90-1-7/10 แบบพกพา Gantry Crane 2000lb ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿320,854
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 12 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿324,127
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 14 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿304,560
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 16 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 ปอนด์7ft4 '11 "฿341,308
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 20 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 ปอนด์7ft5 '5 "฿310,546
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 24 เครนขาแบบพกพา 2000lb ความสูงสูงสุด 7 ฟุต | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 ปอนด์7ft5 '5 "฿314,267
RFQ
CALDWELL K90-1-9 / 10 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 2000 ปอนด์ความสูงสูงสุด 9 ฟุต | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 ปอนด์9ft5 '11 "฿315,794
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CALDWELL K90-8-9/20 เครนโครงสำหรับตั้งสิ่งของแบบพกพา 16000lb ความสูงสูงสุด 9 ฟุต
฿724,218 / หน่วย