CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSLV06000-F โคมสนาม 36 นิ้ว H สแตนเลส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบโคมไฟสนาม |
สี | เงิน |
สำหรับขนาดโพสต์ | 4-1 / 2 dia. หรือน้อยกว่า |
ภายใน Dia | 6" |
วิธีการติดตั้ง | เทปโฟม |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ภายนอก Dia. | 6.625 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
แบบแผน | เรียบ |
รูปร่าง | รอบ |
ความหนาของผนัง | 3 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|
SSLV08000-F | 8" | ฿124,681 | |
SSLV10000-F | 10 " | ฿149,505 | |
SSLV12000-F | 12 " | ฿204,910 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.