CALPIPE SECURITY BOLLARDS SSP06080-D โคมไฟสนามแบบถอดได้โดม 36 นิ้ว H สี Ss
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โคมไฟสนาม |
ฝาครอบ | โดม |
สี | สแตนเลส # 4 |
การก่อสร้าง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
เสร็จสิ้น | #4 |
ความสูง | 36 " |
ระบบล็อค | กุญแจภายนอก |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดแผ่นยึด | NA |
จำนวนรูยึด | NA |
ภายนอก Dia. | 6" |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความหนา | 0.432 " |
ชนิดภาพเขียน | ที่สามารถลอกออกได้ |
ความหนาของผนัง | 0.432 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงโดยรวม | ฝาครอบ | สี | ความหนา | ความหนาของผนัง | การก่อสร้าง | เสร็จสิ้น | ระบบล็อค | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP03040-YD | 36 " | โดม | สีเหลือง | 0.28 " | 0.28 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | กุญแจภายนอก | ฿20,272 | |
IBP03080-YD | 48 " | โดม | สีเหลือง | 0.3 " | 0.3 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | เสารักษาความปลอดภัย Calpipe ให้การเคลือบผิวด้วยผงสีดำหรือสีเหลืองแบบมาตรฐานซึ่งเราให้บริการสีเคลือบผงที่แตกต่างกัน 180 สีตามคำขอ | กุญแจภายนอก | ฿28,523 | |
IBP03080-YF | 48 " | Flat | สีเหลือง | 0.3 " | 0.3 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | Calpipe Security ca ยังให้การเคลือบสังกะสีเมื่อมีการร้องขอโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม | กุญแจภายนอก | ฿28,523 | |
IBP04040-YF | 48 " | Flat | สีเหลือง | 0.237 " | 0.237 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | กุญแจภายนอก | ฿32,991 | |
IBP04040-YD | 48 " | โดม | สีเหลือง | 0.237 " | 0.237 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | กุญแจภายนอก | ฿28,621 | |
IBP04080-YD | 48 " | โดม | สีเหลือง | 0.337 " | 0.337 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | กุญแจภายนอก | ฿37,359 | |
IBP05080-YD | 48 " | โดม | สีเหลือง | 0.375 " | 0.375 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | กุญแจภายนอก | ฿43,024 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.