CANARM P16-4 พัดลมดูดอากาศ ขนาดมาตรฐาน 16 นิ้ว 2580 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2580 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2430 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2270 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.5 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | ผงเคลือบผิว |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียมสำหรับงานหนัก |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6/3.1 ถึง 3.3 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
ความสูง | 21.25 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 20 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | องศา 104 |
สูงสุด ความลึก | 13-3 / 4 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | หลักฐานการระเบิด |
รูยึด OC | 20 |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 21-1 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 16 " |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1/2 |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 16 |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
Venturi Clearance Dia | 16-3 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 5 / 8 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 246 |
ความกว้าง | 568761 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 58.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8414596095 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ภายใน Dia | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14-ฮิต | 18 " | ลูกบอล | 2190 | องศา 104 | 13-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿52,782 | ||
P18-ฮิต | 22 " | ลูกบอล | 3200 | องศา 104 | 14 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿50,605 | ||
P20-ฮิต | 24 " | ตลับลูกลื่น | 3640 | องศา 104 | 14 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿54,901 | ||
P24-ฮิต | 28 " | ตลับลูกลื่น | 5520 | องศา 104 | 13-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿57,257 | ||
AX12-4 | - | ตลับลูกลื่น | 1670 | องศา 104 | 18-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿55,702 | ||
AX14-4 | - | ตลับลูกลื่น | 2190 | องศา 104 | 18-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿56,445 | ||
AX16-4 | - | ตลับลูกลื่น | 2580 | องศา 104 | 18-3 / 4 " | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | ฿60,940 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.