CANARM SD08-XPF พัดลมดูดอากาศแบบติดผนังป้องกันการระเบิด 320 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศติดผนัง |
ประเภทแบริ่ง | ตลับลูกลื่น |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 320 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1-1 / 4 " |
ความกว้างของหน้าแปลน | 1.25 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบผงโพลีเอสเตอร์ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.6/3.3 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 F, G |
ความสูง | 7.125 " |
Hz | 60 |
ภายใน Dia | 8.2 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 18-3 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | EPFC ป้องกันการระเบิด |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | B3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1800 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ส.ป.ก |
รูยึด OC | 5-57 / 64 นิ้ว |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 3 |
ภายนอก Dia. | 7-1 / 8 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 8 |
วัสดุใบพัด | อลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ชนิดภาพเขียน | หลักฐานการระเบิด |
Venturi Clearance Dia | 1 / 8 " |
ความลึกของ Venturi | 2-7 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
วัตต์ | 250 |
ความกว้าง | 568866 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.15 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 8414596095 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด ความลึก | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
يوڪرين ۽ روس ۾ ڊجيٽل ڪرنسي جي تيز رفتار ۽ وسيع استعمال قانون جي وچ ۾ پاليسي سازن کي ايندڙ سالن ۾ مختلف مسئلن کي حل ڪرڻ جي ضرورت پوندي. انهيء ڪري، عالمي مالياتي نظام جي لچڪ بابت خدشات وڌائڻ. | 620 | 18.38 " | 10 | ฿51,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.