จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CANTEX EZ44TNR กล่องไฟฟ้า 3 Gang 44 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAC 4FZA5

CANTEX EZ44TNR กล่องไฟฟ้า 3 แก๊ง 44 Cu นิ้ว Pvc

In Stock
รายการ: AD7RAC รุ่น: EZ44TNRข้ามอ้างอิง: 4FZA5

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿449 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องไฟฟ้า
ประเภทกล่องสวิตช์ / เต้าเสียบ
ประเภท Bracketเล็บ
ความจุ44 ลูกบาศ์กนิ้ว
สีฟ้าอ่อน
ความลึก2.746 "
ความสูง3.715 "
ความยาว2.746 "
วัสดุพีวีซี
ความลึกที่กำหนด2.75 "
ความยาวที่กำหนด3-3 / 4 "
ความกว้างที่กำหนด5.75 "
จำนวน 1/2 "Back Knockouts12
จำนวน 1/2 "Side Knockouts0
จำนวนแก๊ง3
ความกว้าง5.809 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)9.44
ความยาวเรือ (ซม.)6.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.75
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกที่กำหนดประเภทกล่องความจุความกว้างที่กำหนดจำนวน 1/2 "Back Knockoutsจำนวนแก๊งความกว้างสีราคา
CANTEX EZ32DNR กล่องไฟฟ้า 2 Gang 32 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "สวิตช์ / เต้าเสียบ32 ลูกบาศ์กนิ้ว3 15 / 16 "823.986 "ฟ้าอ่อน฿268
CANTEX EZ55QNB กล่องไฟฟ้า 4 Gang 55 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "สวิตช์ / เต้าเสียบ55 ลูกบาศ์กนิ้ว3.75 "1247.625 "สีเทา฿695
CANTEX EZ20SBR Electrical Box 1 Gang 20.3 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"สวิตช์ / เต้าเสียบ20.3 ลูกบาศ์กนิ้ว2.25 "412.231 "สีเทา฿151
CANTEX EZ48DNR Electrical Box 2 Gang 48 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"สวิตช์ / เต้าเสียบ48 ลูกบาศ์กนิ้ว4"824.007 "สีเทา฿625
CANTEX EZ74TNR กล่องไฟฟ้า 3 Gang 74 Cu นิ้ว Pvc | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"สวิตช์ / เต้าเสียบ74 ลูกบาศ์กนิ้ว4"1236.006 "สีเทา฿591
CANTEX EZ18XNR กล่องไฟฟ้า 4 นิ้วเหลี่ยม 18cu นิ้ว Pvc | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "สี่เหลี่ยม 4 "18 ลูกบาศ์กนิ้ว4"823.976 "ฟ้าอ่อน฿369
CANTEX EZ32XNR กล่องไฟฟ้า 4 นิ้วเหลี่ยม 32cu นิ้ว Pvc | AD7RAJ 4FZC2 EZ32XNR2.625 "สี่เหลี่ยม 4 "32 ลูกบาศ์กนิ้ว4"1023.979 "สีเทา฿462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CANTEX EZ44TNR กล่องไฟฟ้า 3 แก๊ง 44 Cu นิ้ว Pvc
฿449 / หน่วย