จัดส่งฟรีสำหรับคำสั่งซื้อมูลค่าเกิน ฿6000
ข้อมูลสินค้า:
| รายการ | สลับสวิตช์ |
| อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V |
| ความยาวตัวกระตุ้น | 17 / 25 " |
| วัสดุแอคชูเอเตอร์ | ห้องปฏิบัติการ |
| รูปแบบการติดต่อ | SP3T |
| ค่าการสัมผัส DC | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.469 " |
| คุณสมบัติ | ไม่ปิดผนึก |
| Hp | 3/4 แรงม้า |
| รวมในแพ็กเกจ | น็อตหกเหลี่ยม, น็อตวงแหวน |
| คะแนน IP | ไม่ได้รับการจัดอันดับ |
| ระดับการกันน้ำของตู้ Nema | ไม่มีสิ่งที่แนบมา |
| จำนวนการเชื่อมต่อ | 4 |
| จำนวนเสา | 1 |
| จำนวนตำแหน่ง | 3 |
| รูปแบบการส่องสว่างของผู้ปฏิบัติงาน | ไม่ส่องสว่าง |
| ประเภทสินค้า | สลับสวิตช์ |
| ชุด | G ซีรี่ส์ |
| มาตรฐาน | Csa, ได้รับการรับรองจาก UL |
| ก้าน Dia | 0.406 " |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และขนาดเกลียว | 0.406 " |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น | 0.41 " |
| ลำต้นยาว | 0.47 " |
| สลับฟังก์ชั่น | เปิด / เปิด / เปิด |
| การกำหนดค่าฟังก์ชันสวิตช์ | เปิด / เปิด / เปิด |
| ประเภทการเชื่อมต่อเทอร์มินัล | แท็บ Quick Connect |
| ขนาดเทอร์มินัล | 1 / 4 " |
| ประเภทขั้ว | แถบ |
ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:
| น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
| ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.56 |
| ความยาวเรือ (ซม.) | 13.97 |
| ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
| รหัส HS | 8536509040 |
| ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รายละเอียดสินค้า:
- ก้านสี (เงิน)
- คุณสมบัติพิเศษ: Seal In Bushing
สินค้าหลากหลาย
| สินค้า | รุ่น | จำนวนการเชื่อมต่อ | รูปแบบการติดต่อ | จำนวนเสา | ความยาวตัวกระตุ้น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | จำนวนตำแหน่ง | อัตราการสัมผัสไฟฟ้ากระแสสลับ | Hp | ราคา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ฮ่องกง254-73 | 6 | 3 สวท | 3 | 0.68 " | 1 / 2 " | 3 | 10A ที่ 250V, 15A @ 125V | 3/4 แรงม้า | ฿638 |
สำรวจผลิตภัณฑ์
- ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 2HJL6 เหล็กเส้น 1018 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว x 6 ฟุต
- VERMONT GAGE 112306250 เกจวัดแบบเข็ม Class ZZ Go เหล็ก ขนาด 6.25 มม.
- BALDOR / DODGE 099061 10020H โซ่ข้อต่อโลหะขนาด 10020 เพลา Att. พุ่ม
- ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ WAS50514 แหวนรองแบน 1/4 นิ้ว เหมาะกับขนาดสลักเกลียว SAE เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 5/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 3/4 นิ้ว ธรรมดา
- BALDOR / DODGE 118368 6B7.0-2517 มัด
- FSI F-HD40BT ถังกระเพาะปัสสาวะ, 3 นิ้ว x 2 1/2 ฟุต x 3 1/2 ฟุต, ขนาดเกลียว 1 1/2 นิ้ว, GHT, 40 แกลลอน
- KIPP K0269.41016X55 ที่จับปรับได้ 2.16 M10 สีเหลือง
สำรวจเพิ่มเติม
- GUARDAIR
- KEYSHAFT
- POLARIS
- SMITH BEARING
- TAYLOR
- อ่างล้างมือและสถานีล้างมือ
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- ฟองน้ำขัด
- เสื้อนิรภัยสาธารณะ
- ที่หนีบอาน
- AKRO-MILS 13014 ถังขยะ Stak-N-Store
- PLAST-O-MATIC TEBVC Series บอลวาล์วแอคชูเอเตอร์เปิด/ปิดสำหรับงานหนัก
- ปลอกแขนป้องกัน ANSELL 59-001 VSB-8-HS Economic
- ชุดพันลวดด้วยมือ OK INDUSTRIES
- KIPP 1 / 4-20 ขนาดเกลียวลูกบิดสแตนเลส
- NORTH BY HONEYWELL Type 1 หมวกกันน็อค
- กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบสองทางของ ENERPAC
- CHICAGO PNEUMATIC เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารีไฟฟ้า
- บอลด์วิน เอสเตท 5057 ลูกบิด
ติดต่อเรา
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น.
CARLING TECHNOLOGIES สวิตช์สลับ 2GE51-73-XG SP3T 4 ขั้วต่อ เปิด/เปิด/เปิด
฿417 / หน่วย