คาร์ลิ่ง R-135-bl | การเชื่อมต่อสวิตช์โรตารี Spst 2 | 4x215 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL สวิตช์โรตารี่ Spst 2 Connections | AE2EUL 4X215

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL สวิตช์โรตารี่ Spst 2 Connections

In Stock
รายการ: AE2EUL รุ่น: R-135-BLข้ามอ้างอิง: 4X215
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
฿285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์โรตารี่
คะแนนการติดต่อ AC3A @ 125 โวลต์
รูปแบบการติดต่อศปภ
คะแนนการติดต่อ DC5A ที่ 12V
รูติดตั้ง3 / 8 "
จำนวนการเชื่อมต่อ2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 185 องศา F
ก้าน Dia และขนาดเกลียว3 / 8 "
ลำต้นยาว0.46 "
สลับฟังก์ชั่นเปิด / ปิด
ขั้วลวดตะกั่ว 6 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขั้วคะแนนการติดต่อ ACรูปแบบการติดต่อคะแนนการติดต่อ DCรูติดตั้งจำนวนการเชื่อมต่อก้าน Dia และขนาดเกลียวสลับฟังก์ชั่นราคา
CARLING TECHNOLOGIES 700-BL สวิตช์โรตารี่ Sp3t 4 การเชื่อมต่อ | AE2ETG 4X087 700-BLบัดกรี Lug4A @ 125 โวลต์SP3T1A ที่ 125V15 / 32 "415 / 32-32 UNSปิด / เปิด / เปิด / เปิด฿344
CARLING TECHNOLOGIES 800-5A สวิตช์โรตารี่ Sp4t 5 การเชื่อมต่อ | AE2EXD 4X739 800-5Aหัวประสาน / เชื่อมต่อด่วน6A @ 125 โวลต์SP4T-15 / 32 "515 / 32-32 UNSปิด / เปิด / เปิด / เปิด / เปิด฿436

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CARLING TECHNOLOGIES R-135-BL สวิตช์โรตารี่ Spst 2 Connections
฿285 / หน่วย