CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT141831 ถาดรองคาเฟ่ 14 x 18 สีน้ำตาลอ่อน - แพ็ค 12
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดคาเฟ่ |
สี | น้ำตาลอ่อน |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงโดยรวม | 0.98 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 17.87 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 3924103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101461 | เบอร์กันดี | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | - | RFQ
| |
CT101469 | ช็อคโกแลตบราวน์ | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | ฿182 | ||
CT121661 | เบอร์กันดี | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | ฿5,149 | ||
CT121769 | ช็อคโกแลตบราวน์ | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | ฿6,547 | ||
CT141814 | สีน้ำเงิน | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | ฿264 | ||
CT121614 | สีน้ำเงิน | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | ฿225 | ||
CT141824 | ส้ม | 1" | 18 " | 14 " | ฿259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.