CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CT101461 ถาดรองคาเฟ่ 10 x 14 สีเบอร์กันดี - แพ็ค 24
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถาดคาเฟ่ |
สี | เบอร์กันดี |
วัสดุ | โพรพิลีน |
ความสูงโดยรวม | 0.79 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.87 " |
ความกว้างโดยรวม | 10.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3924103000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT101469 | ช็อคโกแลตบราวน์ | 0.79 " | 13.87 " | 10.75 " | ฿182 | ||
CT121661 | เบอร์กันดี | 0.7 " | 16.31 " | 12.06 " | ฿5,149 | ||
CT121769 | ช็อคโกแลตบราวน์ | 0.6 " | 16.93 " | 12.06 " | ฿6,547 | ||
CT141814 | สีน้ำเงิน | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | ฿264 | ||
CT141831 | น้ำตาลอ่อน | 0.98 " | 17.87 " | 14 " | - | RFQ
| |
CT121614 | สีน้ำเงิน | 3 / 4 " | 16 1 / 4 " | 12 " | ฿225 | ||
CT141824 | ส้ม | 1" | 18 " | 14 " | ฿259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.