Carol 01311 | สายไฟบริการ Sjoow สีดำ 18/3 50 ฟุต | 20px57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL 01311 Service Cord SJOOW Black 18/3 50 ฟุต | AF6YPB 20PX57

CAROL 01311 สายบริการ SJOOW ดำ 18/3 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AF6YPB รุ่น: 01311ข้ามอ้างอิง: 20PX57
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
฿2,086 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟแบบพกพา
วัสดุตัวนำทองแดง
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตยาง
ประเภทแจ็คเก็ตสจ๊วย
สูงสุด แอมป์10
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.305 "
จำนวนตัวนำ3
ระวิงยาว50ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 90 องศา C.
สีลวดดำ, ขาว, เขียว
ขนาดสายไฟ18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)24.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8544493080

รายละเอียดสินค้า:

  • ในร่ม / กลางแจ้ง (ในร่ม / กลางแจ้ง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุตัวนำสีเสื้อสีลวดขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CAROL 01343.35T.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/4 Awg 250 ฟุต 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35ท.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, แดง, เขียว16 AWGยาง EPDM100.365 "฿12,595
CAROL 01384.85.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 10/4 Awg 250 ฟุต 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, แดง, เขียว10 AWGยาง EPDM250.655 "฿55,584
CAROL 01312.35T.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/2 Awg 250 ฟุต 13a | AB3YEP 1W312 01312.35ท.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackสีดำ, สีขาว16 AWGยาง EPDM130.31 "฿13,615
CAROL 01342.35T.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/3 Awg 250 ฟุต 13a | AB3YFV 1W661 01342.35ท.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, เขียว16 AWGยาง EPDM130.33 "฿10,225
CAROL W1358.35.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/2 Awg 250 Feet 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackสีดำ, สีขาว14 AWGยาง EPDM180.34 "฿13,615
CAROL 01360.35T.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 14/3 Awg 250 ฟุต 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35ท.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, เขียว14 AWGยาง EPDM180.365 "฿23,411
CAROL 01312.82.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/2 Awg 100 ฟุต 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackสีดำ, สีขาว16 AWGยาง EPDM130.31 "฿5,909

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL 01311 สายบริการ SJOOW ดำ 18/3 50 ฟุต
฿2,086 / หน่วย