CAROL 01343.35T.01 สายไฟแบบพกพา Sjoow 16/4 Awg 250 Feet 10a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง EPDM |
ประเภทแจ็คเก็ต | สจ๊วย |
สูงสุด แอมป์ | 10 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 300 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.365 " |
จำนวนตัวนำ | 4 |
ระวิงยาว | 250ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
UPC | 079407411597 |
สีลวด | ดำ, ขาว, แดง, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.43 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุตัวนำ | สีเสื้อ | สีลวด | ขนาดสายไฟ | วัสดุแจ็คเก็ต | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01384.85.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 10 AWG | ยาง EPDM | 25 | 0.655 " | ฿50,499 | ||
01312.35ท.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | สีดำ, สีขาว | 16 AWG | ยาง EPDM | 13 | 0.31 " | ฿12,427 | ||
01342.35ท.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, เขียว | 16 AWG | ยาง EPDM | 13 | 0.33 " | ฿9,289 | ||
W1358.35.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | สีดำ, สีขาว | 14 AWG | ยาง EPDM | 18 | 0.34 " | ฿13,600 | ||
01360.35ท.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, เขียว | 14 AWG | ยาง EPDM | 18 | 0.365 " | ฿22,222 | ||
01312.82.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | สีดำ, สีขาว | 16 AWG | ยาง EPDM | 13 | 0.31 " | ฿5,368 | ||
01342.82.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, เขียว | 16 AWG | ยาง EPDM | 13 | 0.33 " | ฿5,317 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.