Carol 02301.r5 01 | สายไฟ Spt-1 18 Awg สีดำ | 4dpd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL 02301.R5 01 สายไฟ Spt-1 18 Awg Black | AD7DKP 4DPD6

CAROL 02301.R5 01 สายไฟ Spt-1 18 Awg สีดำ

In Stock
รายการ: AD7DKP รุ่น: 02301.R5 01อ้างอิงข้าม: 4DPD6
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
฿4,102 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
สีBlack
วัสดุตัวนำทองแดง
สูงสุด แอมป์10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.107 "x 0.210"
จำนวนตัวนำ2
ระวิงยาว250ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 140 องศา F
แรงดันไฟฟ้า300V
ขนาดสายไฟ18 AWG
ประเภทลวดSPT-1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.22
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดขนาดสายไฟประเภทลวดราคา
CAROL 02301.R5.08 ​​สายไฟ Spt-1 18 Awg Brown | AB3YFR 1W566 02301.R5.08Brown100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1฿4,018
CAROL 02301.R5.02 สายไฟ Spt-1 18 Awg สีขาว | AC3TNF 2W374 02301.R5.02ขาว100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1฿3,242
CAROL 02304.R5.90 สายไฟ Spt-1 18 Awg Clear | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90ทูโทนช็อคชิพ100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1฿3,146
CAROL 02303.R5.01 สายไฟ Spt-2 16 Awg ดำ | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Black130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2฿3,522
CAROL 02303.R5.02 สายไฟ Spt-2 16 Awg สีขาว | AD7DKU 4DPE1 02303.R5.02ขาว130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2฿4,318
CAROL 02303.R5.08 ​​สายไฟ Spt-2 16 Awg Brown | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Brown130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-2฿4,501

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL 02301.R5 01 สายไฟ Spt-1 18 Awg สีดำ
฿4,102 / หน่วย