SPEEDAIRE เครื่องมือตอกหมุดด้วยลม
สไตล์ | รุ่น | อากาศไหลเข้า | การก่อสร้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | หน้าที่ | ความสูง | ความยาว | น้ำหนักเครื่องมือ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3CRH8 | 1 / 4 "NPT | ประกอบด้วย | 3.5 " | ด้านอุตสาหกรรม | 12.5 " | 11 " | 5.54 ปอนด์ | ฿131,640 | |
B | 3CRH3 | 1 / 4 "NPT | อลูมิเนียม | 3" | General | 11 4 / 5 " | 8 29 / 32 " | 3.12 ปอนด์ | ฿11,219 | |
C | 3CRH6 | 1 / 8 "NPT | ประกอบด้วย | 4 1 / 5 " | ด้านอุตสาหกรรม | 13 " | 13.375 " | 4.15 ปอนด์ | ฿42,874 | |
D | 3CRH7 | 1 / 8 "NPT | ประกอบด้วย | 5" | ด้านอุตสาหกรรม | 13 " | 13.375 " | 4.62 ปอนด์ | ฿46,422 |
เครื่องมือตอกหมุดลม
ตัวตอกหมุดลม SPEEDAIRE เป็นเครื่องมือตอกหมุดแบบใช้แรงลมที่ใช้ในการทำให้การติดตั้งน๊อตเกลียวทำได้ง่ายและรวดเร็วบนท่อโลหะบาง พวกเขาบีบอัดด้านหลังของน็อตหมุดย้ำเพื่อยึดเข้าที่ หมุดย้ำอากาศเหล่านี้มีโครงสร้างอลูมิเนียมพร้อมการออกแบบที่มีน้ำหนักเบาตามหลักสรีรศาสตร์ มีขั้วต่อแบบเปลี่ยนเร็วสำหรับก้านผูก และมีพอร์ต FNPT สำหรับช่องอากาศเข้า เลือกจากเครื่องตอกหมุดลมแบบต่างๆ ที่มีให้เลือกใช้ในรูปแบบโครงสร้างคอมโพสิต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นลอย
- ผ้าห่มป้องกันแรงกระแทก
- อุปกรณ์เสริม Range Hood
- อุปกรณ์เลื่อยสายพานไร้สาย
- อุปกรณ์เสริมตัวกระตุ้น
- ร้านเฟอร์นิเจอร์
- เครื่องพ่นและเครื่องกระจาย
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เราเตอร์
- GEORG FISCHER อะแดปเตอร์ตัวผู้, ซ็อกเก็ต MNPT x, ตาราง 80, CPVC
- BEL-ART - SCIENCEWARE ปล่อยปิเปตเร็ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ที่ใส่ฉลากแบบใสพร้อมแผ่นป้ายเลเซอร์
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Store-More ชั้นวาง Bin Centers
- HOFFMAN แผงกั้น Proline Series
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI ฟิตติ้งเสริมประเดิม, ซ็อกเก็ต x หัวจุก x Fipt
- EATON ขดลวด
- MARTIN SPROCKET บูช MST ซีรี่ส์ Q1
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E26, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDVS
- BROWNING มัดกริปเบลท์ 3V ซีรีส์พร้อมบุชชิ่งทรงเรียวแบบแยก 6 ร่อง