Speedaire 3crh7 | เครื่องตอกหมุดอากาศอุตสาหกรรม 4500 ปอนด์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SPEEDAIRE 3CRH7 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 4500 Lb. | AC8NEJ

SPEEDAIRE 3CRH7 เครื่องตอกหมุดย้ำลมอุตสาหกรรม 4500 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC8NEJ รุ่น: 3CRH7
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
฿46,422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องตอกหมุด
อากาศไหลเข้า1 / 8 "NPT
CFM ต่อโรคหลอดเลือดสมอง0.980
การก่อสร้างประกอบด้วย
เส้นผ่าศูนย์กลาง5"
หน้าที่ด้านอุตสาหกรรม
ความสูง13 "
ความยาว13.375 "
แม็กซ์ ความดัน90 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. ขนาดท่อ3 / 8 "
แรงดึง4500 ปอนด์
ระยะชัก0.984 "
น้ำหนักเครื่องมือ4.62 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8467891000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ตาบอด Rivet Dia (3/16 ", 7/32", 1/4 "และ 5/16")
  • Rivet Nut Dia (1/4 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอากาศไหลเข้าการก่อสร้างเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าที่ความสูงความยาวน้ำหนักเครื่องมือราคา
SPEEDAIRE 3CRH3 เครื่องตอกหมุดลมทั่วไป 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31 / 4 "NPTอลูมิเนียม3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 ปอนด์฿11,219
SPEEDAIRE 3CRH6 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 3800 Lb. | AC8NEH 3CRH61 / 8 "NPTประกอบด้วย4 1 / 5 "ด้านอุตสาหกรรม13 "13.375 "4.15 ปอนด์฿42,874
SPEEDAIRE 3CRH8 เครื่องตอกหมุดลมอุตสาหกรรม 4800 Lb. | AC8NEK 3CRH81 / 4 "NPTประกอบด้วย3.5 "ด้านอุตสาหกรรม12.5 "11 "5.54 ปอนด์฿131,640

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SPEEDAIRE 3CRH7 เครื่องตอกหมุดย้ำลมอุตสาหกรรม 4500 ปอนด์
฿46,422 / หน่วย