เครื่องต๊าปเกลียวท่อ RIDGID เฟสเดียว 115V
สไตล์ | รุ่น | การหันกลับ | แอมป์ | ความจุ | ประเภทสวิทช์ | Hz | ไม่มีโหลด RPM | ความจุน้ำมัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1215 | ไม่ | 20 | 5/16 "ถึง 1" | เปิด / ปิดสลับกับ Integral Foot Switch | เพื่อ 25 60 | 44 | 0.4 แกลลอน. | 25.5 " | ฿218,242 | |
B | 44918 | ไม่ | 15 | 1/2" to 1-1/4" | สวิตช์พายพร้อมอุปกรณ์ล็อคนิรภัยแยกสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง | 50/60 | 32 | - | 30 " | ฿98,127 | |
C | 15722 | ใช่ | 20 | 1/8 ถึง 2 " | ไปข้างหน้า / ปิด / ย้อนกลับและสวิตช์เท้าแบบรวม | เพื่อ 25 60 | 57 | 1.0 แกลลอน. | 48 " | ฿322,293 | |
D | 44923 | ใช่ | 12 | 1/2 "ถึง 2" | สวิตช์พายพร้อมอุปกรณ์ล็อคนิรภัยแยกสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง | 50/60 | 32 | - | 30 " | ฿116,628 |
เครื่องต๊าปเกลียวท่อเฟสเดียว 115V
เครื่องต๊าปเกลียวท่อ Ridgid ออกแบบมาสำหรับการตัดและประดิษฐ์ท่อหรือท่อ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบาสำหรับการพกพาด้ามจับที่ขึ้นรูปด้วยด้ามจับที่โค้งมนเพื่อให้สามารถควบคุมได้อย่างเหมาะสมและแขนรองรับขากรรไกรคู่รูปตัว V เพื่อการจับท่ออย่างมั่นคงและป้องกันการลื่นไถล มีตัวเรือนเฟืองหล่อและตัวเครื่องพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสเพื่อทนทานต่อสภาพงานที่หนักหน่วง รุ่นที่เลือกเป็นไปตามมาตรฐาน UL ที่ระบุไว้และ CSA ได้รับการรับรองและมีสวิทช์เท้าในตัวสำหรับการเปิด / ปิดแบบแฮนด์ฟรี
Raptor Supplies ยังมี Ridgid เครื่องต๊าปเกลียว พร้อมถาดชิปขนาดใหญ่สำหรับการทำเกลียวอย่างต่อเนื่อง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิมิตสวิตช์รองรับ
- การควบคุมความชื้น
- GFCI สายแข็ง
- สปริงขยาย
- เครื่องลดความชื้นในสำนักงานและที่อยู่อาศัย
- ตลับ
- คีม
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- การจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่น
- เครื่องมือกัด
- BRADY S ตะขอ
- SCHLAGE คีย์ควบคุมสำหรับใช้กับรูกุญแจ
- AMERICAN WELDQUIP เครื่องกระจายแก๊ส
- KETT TOOLS แอก
- GENERAL PIPE CLEANERS รถบดสั่นสะเทือน
- COOPER B-LINE ที่หนีบประกบประกบกันชนแบบสายสำหรับงานหนัก
- APOLLO VALVES 70LF-300 ซีรี่ส์ Single Union End บรอนซ์บอลวาล์ว
- MARTIN SPROCKET MXT Series บูชสายพานลำเลียง
- 2XL CORPORATION ทำความสะอาดผ้าเช็ดทำความสะอาด
- BROWNING ตัวลดขนาดตัวหนอนแบบลดเดี่ยว