RIDGID 1215 เครื่องต๊าปเกลียวท่อ ความจุท่อ 1/4 ถึง 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องต๊าปเกลียวท่อแบบพกพา |
แอมป์ | 20 |
ความจุ | 5/16 "ถึง 1" |
เชย | ประเภทค้อนแคมแอ็คชั่นด้านหลัง |
HP | 1/2 |
Hz | เพื่อ 25 60 |
ไม่มีโหลด RPM | 44 |
ความจุน้ำมัน | 0.4 แกลลอน. |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 25.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 14 " |
ระยะ | 1 |
ความจุท่อ | 1/4" To 1-1/2" |
ปั๊ม | Self-Priming ปรับกระแสคงที่ Gerotor ด้วยน้ำมันผ่านหัว |
การหันกลับ | ไม่ |
ประเภทสวิทช์ | เปิด / ปิดสลับกับ Integral Foot Switch |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 67.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8461906090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การหันกลับ | แอมป์ | ความจุ | ประเภทสวิทช์ | Hz | ไม่มีโหลด RPM | ความจุน้ำมัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15722 | ใช่ | 20 | 1/8 ถึง 2 " | ไปข้างหน้า / ปิด / ย้อนกลับและสวิตช์เท้าแบบรวม | เพื่อ 25 60 | 57 | 1.0 แกลลอน. | 48 " | ฿322,293 | ||
44918 | ไม่ | 15 | 1/2" to 1-1/4" | สวิตช์พายพร้อมอุปกรณ์ล็อคนิรภัยแยกสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง | 50/60 | 32 | - | 30 " | ฿98,127 | ||
44923 | ใช่ | 12 | 1/2 "ถึง 2" | สวิตช์พายพร้อมอุปกรณ์ล็อคนิรภัยแยกสวิตช์เดินหน้า / ถอยหลัง | 50/60 | 32 | - | 30 " | ฿116,628 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.