CAROL 02725.82.01 สายไฟแบบพกพา Soow 12/3 Awg 100 ฟุต 25a
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้ง | ในร่มกลางแจ้ง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง EPDM |
ประเภทแจ็คเก็ต | ความเป็นน้ำ |
สูงสุด แอมป์ | 25 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.595 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 100ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 194 องศา F |
สีลวด | ดำ, ขาว, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 12 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.83 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | วัสดุตัวนำ | สีเสื้อ | สีลวด | ขนาดสายไฟ | วัสดุแจ็คเก็ต | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09405.35.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 14 AWG | ยาง EPDM Vu-Tron (R) | 12 | 0.645 " | ฿41,987 | ||
09205.35.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 12 AWG | ยาง EPDM Vu-Tron (R) | 16 | 0.715 " | ฿66,380 | ||
02765.82.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, เขียว | 16 AWG | ยาง EPDM | 13 | 0.39 " | ฿5,889 | ||
02762.82.01 | -40 องศาถึง 194 องศา F | ทองแดง | Black | ดำ, ขาว, เขียว | 14 AWG | ยาง EPDM | 18 | 0.535 " | ฿9,675 | ||
02635.35ท.05 | -58 องศาถึง 221 องศา F | ทองแดงกระป๋อง | สีเหลือง | ดำ, ขาว, เขียว / เหลือง | 16 AWG | ยาง EPDM Super Vu-Tron (R) Supreme | 13 | 0.395 " | ฿19,393 | ||
02636.15ท.05 | -58 องศาถึง 221 องศา F | ทองแดงกระป๋อง | สีเหลือง | ดำ, ขาว, แดง, เขียว / เหลือง | 16 AWG | ยาง EPDM Super Vu-Tron (R) Supreme | 10 | 0.425 " | ฿46,805 | ||
02638.85.05 | -58 องศาถึง 221 องศา F | ทองแดงกระป๋อง | สีเหลือง | ดำ, ขาว, เขียว / เหลือง | 14 AWG | ยาง EPDM Super Vu-Tron (R) Supreme | 18 | 0.525 " | ฿52,230 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.