CASH VALVE หัวปรับแรงดันทองเหลืองรุ่น A-16
สไตล์ | รุ่น | ขนาดขาเข้า | ขนาด Outlet | ช่วงการปรับความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | A16-AWSASBBF01-D4 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 80 ถึง 120 psi | ฿9,482 | |
A | A16-AWSASBBF01-D3 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 25 ถึง 90 psi | ฿9,482 | |
A | A16-AWSASBBF01-D1 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 2 ถึง 30 psi | ฿9,482 | |
A | A16-AWSASBBF01-D2 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 ถึง 50 psi | ฿9,482 | |
A | A16-AWSASBBF01-D5 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 100 ถึง 180 psi | ฿9,482 | |
A | A16-BWSASBBF01-D4 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 80 ถึง 120 psi | ฿9,482 | |
A | A16-BWSASBBF01-D3 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 25 ถึง 90 psi | ฿9,482 | |
A | A16-BWSASBBF01-D1 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2 ถึง 30 psi | ฿9,482 | |
A | A16-BWSASBBF01-D2 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 ถึง 50 psi | ฿9,482 | |
A | A16-BWSASBBF01-D5 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 100 ถึง 180 psi | ฿9,482 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชามเสิร์ฟ
- อุปกรณ์ตัดไฟฟ้า
- สต็อกช่องรูปตัวยูไฟเบอร์กลาส
- dredges
- แม่แรงเครนไฮดรอลิก
- ถังเก็บและภาชนะ
- ขัด
- แองเคอ
- การระบายอากาศ
- คุณภาพทางเท้า
- STREAMLIGHT ไฟฉาย
- APPROVED VENDOR ไฟแสดงสถานะที่ยื่นออกมา 12VDC
- DIXON อะแดปเตอร์, อะแดปเตอร์ตัวผู้ x FNPT, สังกะสี/อะลูมิเนียม
- DAYTON ไฟแสดงสถานะฟลัชขนาดเล็ก, LED, 120V
- SHIMPO หมุดเกลียว M4 ขนาดเล็ก
- ALLEGRO SAFETY วาล์วระบายความดัน
- KLEIN TOOLS ดอกสว่านธรรมดา
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 9/16-28 Un
- HONEYWELL ไดอะแฟรม
- BROWNING NSS ซีรีส์สต็อกเหล็กสำเร็จรูป Bore Spur Gears, 12 Pitch