Cash Valve A16-bwsasbbf01-d5 | ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 100 ถึง 180 Psi | 3rah4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

แคชวาล์ว A16-BWSASBBF01-D5 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 100 ถึง 180 Psi | AD2LJW 3RAH4/04163-0140

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D5 เครื่องปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 100 ถึง 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AD2LJW รุ่น: A16-BWSASBBF01-D5อ้างอิงข้าม: 3RAH4/04163-0140
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
฿9,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ความสูง4 5 / 16 "
ขนาดขาเข้า3 / 8 "
ความยาว2.25 "
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
ขนาด Outlet3 / 8 "
ช่วงการปรับความดัน100 ถึง 180 psi

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.5
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
แคชวาล์ว A16-AWSASBBF01-D5 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 100 ถึง 180 Psi | AD2LJQ 3RAG8/04159-0140 A16-AWSASBBF01-D51 / 4 "1 / 4 "100 ถึง 180 psi฿9,482
แคชวาล์ว A16-AWSASBBF01-D2 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 10 ถึง 50 Psi | AD2LJR 3RAG9/04159-0030 A16-AWSASBBF01-D21 / 4 "1 / 4 "10 ถึง 50 psi฿9,482
แคชวาล์ว A16-AWSASBBF01-D1 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi | AD2LJT 3RAH1/04159-0016 A16-AWSASBBF01-D11 / 4 "1 / 4 "2 ถึง 30 psi฿9,482
CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D3 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 25 ถึง 90 Psi | AD2LJU 3RAH2/04159-0058 A16-AWSASBBF01-D31 / 4 "1 / 4 "25 ถึง 90 psi฿9,482
CASH VALVE A16-AWSASBBF01-D4 ตัวปรับแรงดัน 1/4 นิ้ว 80 ถึง 120 Psi | AD2LJV 3RAH3/04159-0100 A16-AWSASBBF01-D41 / 4 "1 / 4 "80 ถึง 120 psi฿9,482
แคชวาล์ว A16-BWSASBBF01-D2 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 10 ถึง 50 Psi | AD2LJX 3RAH5/04163-0030 A16-BWSASBBF01-D23 / 8 "3 / 8 "10 ถึง 50 psi฿9,482
แคชวาล์ว A16-BWSASBBF01-D1 ตัวปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 2 ถึง 30 Psi | AD2LJY 3RAH6/04163-0016 A16-BWSASBBF01-D13 / 8 "3 / 8 "2 ถึง 30 psi฿9,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CASH VALVE A16-BWSASBBF01-D5 เครื่องปรับแรงดัน 3/8 นิ้ว 100 ถึง 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿9,482 / หน่วย