CAROL 02769 สายบริการ SOOW ดำ 18/3 100 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
ประเภทแจ็คเก็ต | ความเป็นน้ำ |
สูงสุด แอมป์ | 10 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.365 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ระวิงยาว | 100ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 90 องศา C. |
สีลวด | ดำ, ขาว, เขียว |
ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2766 | 10 | 0.42 " | 4 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 16 AWG | ฿1,841 | ||
02763 | 10 | 0.345 " | 2 | 25ft | สีดำ, สีขาว | 18 AWG | ฿2,468 | ||
02769 | 10 | 0.365 " | 3 | 25ft | ดำ, ขาว, เขียว | 18 AWG | ฿2,776 | ||
02770 | 7 | 0.39 " | 4 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 18 AWG | ฿3,781 | ||
02722 | 13 | 0.37 " | 2 | 25ft | สีดำ, สีขาว | 16 AWG | ฿3,018 | ||
2723 | 18 | 0.51 " | 2 | 25ft | สีดำ, สีขาว | 14 AWG | ฿3,798 | ||
02768 | 15 | 0.575 " | 4 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว | 14 AWG | ฿3,225 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.