CAROL 09606 สายบริการ SOOW ดำ 16/6 100 ฟุต
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟแบบพกพา |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | ยาง |
ประเภทแจ็คเก็ต | ความเป็นน้ำ |
สูงสุด แอมป์ | 8 |
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า | 600 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.52 " |
จำนวนตัวนำ | 6 |
ระวิงยาว | 100ft |
ควั่น / แข็ง | ที่ควั่น |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 90 องศา C. |
สีลวด | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน |
ขนาดสายไฟ | 16 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.27 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด แอมป์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ระวิงยาว | สีลวด | ขนาดสายไฟ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09805 | 5.6 | 0.465 " | 5 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 18 AWG | ฿6,595 | ||
09006 | 20 | 0.875 " | 6 | 50ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน | 10 AWG | ฿46,111 | ||
09806 | 5.6 | 0.495 " | 6 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน | 18 AWG | ฿2,768 | ||
09808 | 4.9 | 0.53 " | 8 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ขาว / ดำ, แดง / ดำ | 18 AWG | ฿2,933 | ||
09810 | 4.9 | 0.595 " | 10 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ขาว / ดำ, แดง / ดำ, เขียว / ดำ, ส้ม / ดำ | 18 AWG | ฿4,604 | ||
09605 | 8 | 0.495 " | 5 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม | 16 AWG | ฿3,199 | ||
09606 | 8 | 0.52 " | 6 | 25ft | ดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน | 16 AWG | ฿4,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.