Carol 09624.99.01 | สายไฟพกพา Soow 16/24 Awg 600v สีดำ | 3enf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL 09624.99.01 สายไฟแบบพกพา Soow 16/24 Awg 600v ดำ | AC8XKY 3ENF9

CAROL 09624.99.01 สายไฟแบบพกพา Soow 16/24 Awg 600v สีดำ

In Stock
รายการ: AC8XKY รุ่น: 09624.99.01ข้ามอ้างอิง: 3ENF9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟแบบพกพา
วัสดุตัวนำทองแดง
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตยาง EPDM Super Vu-Tron (R)
ประเภทแจ็คเก็ตความเป็นน้ำ
สูงสุด แอมป์4.5
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.925 "
จำนวนตัวนำ24
ระวิงยาวตัดตามความยาวสั่งซื้อข้างเท้า
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สีลวดดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม, น้ำเงิน, ขาว / ดำ, แดง / ดำ, เขียว / ดำ, ส้ม / ดำ, น้ำเงิน / ดำ, ดำ / ขาว, แดง / ขาว, เขียว / ขาว, น้ำเงิน / ขาว, ดำ / แดง, ขาว / แดง, ส้ม / แดง, น้ำเงิน / แดง, แดง / เขียว, ส้ม / เขียว, ดำ, ขาว, แดง
ขนาดสายไฟ16 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)2.35
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.35
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยวัสดุตัวนำสีเสื้อสีลวดขนาดสายไฟวัสดุแจ็คเก็ตสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดราคา
CAROL 09405.35.01 สายไฟแบบพกพา Soow 14/5 Awg 250 ฟุต 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม14 AWGยาง EPDM Vu-Tron (R)120.645 "฿41,987
CAROL 09205.35.01 สายไฟแบบพกพา Soow 12/5 Awg 250 ฟุต 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, แดง, เขียว, ส้ม12 AWGยาง EPDM Vu-Tron (R)160.715 "฿66,380
CAROL 02765.82.01 สายไฟแบบพกพา Soow 16/3 Awg 100 ฟุต 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, เขียว16 AWGยาง EPDM130.39 "฿5,889
CAROL 02762.82.01 สายไฟแบบพกพา Soow 14/3 Awg 100 Feet 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, เขียว14 AWGยาง EPDM180.535 "฿9,675
CAROL 02725.82.01 สายไฟแบบพกพา Soow 12/3 Awg 100 ฟุต 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 องศาถึง 194 องศา FทองแดงBlackดำ, ขาว, เขียว12 AWGยาง EPDM250.595 "฿13,595
CAROL 02635.35T.05 สายไฟแบบพกพา Soow 16/3 Awg 250 Feet 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35ท.05-58 องศาถึง 221 องศา Fทองแดงกระป๋องสีเหลืองดำ, ขาว, เขียว / เหลือง16 AWGยาง EPDM Super Vu-Tron (R) Supreme130.395 "฿19,393
CAROL 02636.15T.05 สายไฟแบบพกพา Soow 16/4 Awg 250 ฟุต 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15ท.05-58 องศาถึง 221 องศา Fทองแดงกระป๋องสีเหลืองดำ, ขาว, แดง, เขียว / เหลือง16 AWGยาง EPDM Super Vu-Tron (R) Supreme100.425 "฿46,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL 09624.99.01 สายไฟแบบพกพา Soow 16/24 Awg 600v สีดำ
฿823 / หน่วย