CAROL C0457A.41.10 สายไฟถาดจำกัดสายไฟ PVC 16 AWG
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลถาด จำกัด พลังงาน |
ขนาดตัวนำ | 16 AWG |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 100ft |
บทความ NEC | NEC ข้อ 725 สายเคเบิลถาด จำกัด พลังงาน (UL: 105 องศา C, 300V) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.255 " |
จำนวนตัวนำ | 3 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
ชั่วคราว พิสัย | -4 องศาถึง 221 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.57 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8544493080 |
รุ่น | ขนาดตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | จำนวนตัวนำ | ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ค0436A.41.10 | 18 AWG | 0.237 " | 3 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿9,690 | |
ค0437A.41.10 | 16 AWG | 0.243 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿9,814 | |
ค0439A.41.10 | 14 AWG | 0.288 " | 2 | ไม่ถูกปกป้อง | ฿16,887 | |
ค0454A.41.10 | 18 AWG | 0.227 " | 2 | Shielded | ฿11,209 | |
ค0455A.41.10 | 18 AWG | 0.238 " | 3 | Shielded | ฿11,128 | |
ค0456A.41.10 | 16 AWG | 0.243 " | 2 | Shielded | ฿12,593 | |
ค0458A.41.10 | 14 AWG | 0.288 " | 2 | Shielded | ฿17,921 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.