CAROL C1154.41.01 สายโคแอกเชียล 13AWG 1000 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG 8 / U |
ปริมาตร | 29.50 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 13 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.405 " |
การป้องกัน | ถักเปียทองแดง 95% |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
UPC | 007940774034 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตัวนำ | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
C1180.41.01 | 9.5 AWG | 100% Flexfoil (R) ผูกมัด + ถักทองแดงกระป๋อง 88% | ฿100,262 | ||
C1198.41.01 | 11 AWG | ถักเปียทองแดง 95% | ฿104,151 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.