มอเตอร์ AC เอนกประสงค์ 3 เฟส DAYTON, 1HP, 208-230 / 460VAC
สไตล์ | รุ่น | กลุ่ม RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | ช่วง RPM | Hz | ความยาวเพลาน้อย | แผ่นป้าย RPM | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31LH49 | 1701-1800 | 56C | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 8.75 " | 1760 | ลด 83.5% | ฿12,068 | |
B | 31LH66 | 1701-1800 | 56HC | 3.5-3.1/1.6 | 1701-1800 | 60 | 9.125 " | 1760 | ลด 83.5% | ฿20,923 | |
C | 31LH31 | 1701-1800 | 56H | 3.2-2.9/1.4 | 1701-1800 | 50/60 | 8.75 " | 1760 | ลด 83.5% | ฿16,125 | |
A | 31LH48 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8 11 / 6 " | 3470 | ลด 77.0% | ฿12,254 | |
D | 31LH65 | 3001-3600 | 56C | 3.3-3.0/1.5 | 3001-3600 | 60 | 8.5 " | 3470 | ลด 77.0% | ฿12,068 |
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 1HP, 208-230 / 460VAC
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับใช้งานทั่วไป 3 เฟสของ Dayton ใช้ในเครื่องทำน้ำอุ่น ปั๊ม สายพานลำเลียง และอุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์แบบออฟโรด มอเตอร์สำหรับงานต่อเนื่องเหล่านี้มีโครงเหล็กรีด NEMA 56 เพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน และติดตั้งตลับลูกปืนสำหรับแรงเสียดทานในการหมุนต่ำ ให้ความเร็วสูงสุดถึง 3470 รอบต่อนาที และช่วยให้เพลาหมุนได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มอเตอร์เหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน CE, CSA และ UL และได้รับการจัดอันดับ NEMA Premium ซึ่งให้ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่ดีเยี่ยม เลือกจากมอเตอร์ 3 เฟสของ Dayton ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกในประสิทธิภาพเล็กน้อยที่ 77 และ 83.5 เปอร์เซ็นต์ Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์พิสูจน์เสียงและการดูดซับเสียง
- แตะสลักเกลียว
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- ส่วนล่างของถัง
- เครื่องเป่าควันท่อระบายน้ำ
- การควบคุมปั๊ม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- วาล์วควบคุมการไหล
- การทดสอบโดยรวม
- รอกและรถเข็น
- APPROVED VENDOR ที่ใส่ป้ายแม่เหล็ก
- MAYHEW TOOLS สิ่วเพชรพอยท์
- ENERPAC BRP Series ดึงกระบอกไฮดรอลิก
- NIBCO 733 ซีรี่ส์ยูเนี่ยน
- VULCAN HART ไฟ
- APOLLO VALVES 62-100 ซีรี่ส์ พอร์ตบอลวาล์ว
- ICE-O-MATIC ล้างวาล์ว
- BALDOR / DODGE ฝาครอบแบริ่ง
- LOVEJOY F ประเภท Flex Hubs พร้อมรูกุญแจ, รูเมตริก
- MASTER LOCK 6230 แม่กุญแจเหล็กแข็งมาสเตอร์คีย์