CAROL C1176A.41.01 U สายโคแอกเชียล 13 AWG
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายโคแอกเชียล RG213U |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG213 / U |
ปริมาตร | 30.80 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 13 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | PVC พรีเมี่ยมที่ไม่ปนเปื้อน |
ความยาว | 100ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.405 " |
การป้องกัน | ถักเปียทองแดง 95% |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 100 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.31 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8544493080 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | ชิ้น | ประเภทแจ็คเก็ต | ความยาว | Spool / Coil ความยาว (Ft.) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค1176A.41.01 | RG 213 / U | คู่สาย | สารประกอบพีวีซีที่ไม่ปนเปื้อน | 1000ft | 1000 | ฿95,379 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.