MARATHON MOTORS มอเตอร์สำหรับเผาน้ำมัน, ป้องกันหยดน้ำ, NEMA 56C, C Faceless Footless
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | Body Dia | กรงขัง | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปฐมนิเทศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC49TN2141X | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 13.25 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿30,777 | |
B | 5KC39RN44X | - | 5.66 " | เปิด Dripproof | - | - | 12.625 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿18,829 | |
C | 5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 12 11 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿54,699 | |
D | 5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | ลด 62.3% | - | 10 5 / 16 " | - | - | ฿15,792 | |
E | 5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | ลด 56.6% | - | 10 11 / 16 " | - | - | ฿15,292 | |
F | 5kc39nn50x | - | - | DP | - | แนวนอนหรือแนวตั้ง | - | ตามเข็มนาฬิกา | 3450 | ฿24,986 | |
G | 056C34D2104 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿17,554 | |
H | 056C34D2114 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿13,611 | |
I | 056C34D2099 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿15,600 | |
J | 056C34D2112 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿18,068 | |
K | 056C34D2105 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿20,297 | |
L | 056C34D2109 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿14,194 | |
M | 056C34D2098 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿14,914 | |
N | 056S34D93 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CW คงที่ | 3600 | ฿11,622 | |
O | 056B34D2028 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿27,428 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจผลกระทบไฮดรอลิก
- องค์ประกอบฮีตเตอร์อินฟราเรด
- หมวกคลุมแฟลชแบบโค้ง
- ท่อ ABS
- มอเตอร์กันฝน
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- มหาดไทยยานยนต์
- เครื่องกำจัดและเครื่องจ่ายอาหาร
- ควบคุมเสียงรบกวน
- การเติมอากาศในบ่อ
- LYON หน่วยเสริมชั้นเก็บของจำนวนมาก
- CONTROL COMPANY Digital Tally Counter, Hand Held, สีดำ
- LOVIBOND สารละลายอัลคาไลน์ - ไซยาไนด์
- GRAINGER ก้านเชื่อม Er100s1
- COOPER B-LINE Type 12 Lay In Wireway Tee ฟิตติ้ง
- AIRMASTER FAN พัดลมตู้ขับสายพานรุ่น CWF พร้อมบานประตูหน้าต่างอัตโนมัติ
- SPEARS VALVES สหภาพแรงงาน EverTUFF CPVC CTS
- ACORN ENGINEERING โถฉี่
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์
- DEWALT บันไดขยายไฟเบอร์กลาส 300 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก, ANSI ประเภท IA