MARATHON MOTORS 5KC37FN71X มอเตอร์ปั๊มเจ็ทคาปาซิเตอร์สตาร์ท 1 / 3hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เตาน้ำมัน |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.4/3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | ปั๊ม |
การออกแบบมอเตอร์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ตามแนวนอน |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ปั๊มเจ็ท |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
แผ่นป้าย RPM | 3450 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 56.6% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10 11 / 16 " |
ระยะ | 1 |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.75 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 2.125 " |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าคาร์บอน |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.11 |
รหัส HS | 8501404040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | Body Dia | กรงขัง | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปฐมนิเทศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | เปิด Dripproof | - | - | 12.625 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿16,985 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 13.25 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿28,356 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 12 11 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿49,344 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | ลด 62.3% | - | 10 5 / 16 " | - | - | ฿15,245 | ||
056C34D2105 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿15,340 | ||
056S34D93 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CW คงที่ | 3600 | ฿3,137 | ||
056C34D2099 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿11,798 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.