MARATHON MOTORS 056C34D2112 O215 HVAC มอเตอร์
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เตาน้ำมัน |
สภาพแวดล้อม (C) | 40 |
การชุมนุม | F1 เท่านั้น |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
อย่างมีประสิทธิภาพ | N / A% |
กรงขัง | DP |
กรอบ | 56C |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.8 / 4.8-4.9 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
kW | 0.56 |
การติด | C-Face ไร้เท้า |
การออกแบบ NEMA | หน้าที่ที่กำหนด |
ปฐมนิเทศ | ตามแนวนอน |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CCW ที่เลือก |
รอบต่อนาที | 3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.50 |
การป้องกันความร้อน | คู่มือป้องกัน |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.19 |
รหัส HS | 8501406040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การออกแบบ NEMA | Body Dia | กรงขัง | ประสิทธิภาพที่กำหนด | ปฐมนิเทศ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC39RN44X | - | 5.66 " | เปิด Dripproof | - | - | 12.625 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿16,985 | ||
5KC49TN2141X | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 13.25 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿28,356 | ||
5KCR48TN2142T | - | 6.42 " | เปิด Dripproof | - | - | 12 11 / 16 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | - | ฿49,344 | ||
5KC36JN268X | - | 5.625 " | - | ลด 62.3% | - | 10 5 / 16 " | - | - | ฿15,245 | ||
5KC37FN71X | - | 5.625 " | - | ลด 56.6% | - | 10 11 / 16 " | - | - | ฿13,926 | ||
056C34D2105 | หน้าที่ที่กำหนด | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CCW ที่เลือก | 3600 | ฿15,340 | ||
056S34D93 | ไม่มีรหัสการออกแบบ | - | DP | - | ตามแนวนอน | - | CW คงที่ | 3600 | ฿3,137 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.