Carol C1357.18.90 | สายลำโพง 500 ฟุต ใส | 2w799 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CAROL C1357.18.90 สายลำโพง 500 ฟุต Clear | AC3TTA 2W799

CAROL C1357.18.90 สายลำโพง 500 ฟุต Clear

In Stock
รายการ: AC3TTA รุ่น: C1357.18.90ข้ามอ้างอิง: 2W799
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
฿6,340 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายลำโพง
ประเภทสายเคเบิ้ลลำโพง
สีทูโทนช็อคชิพ
ขนาดตัวนำ18 AWG
ประเภทตัวนำที่ควั่น
ฉนวนกันความร้อนพีวีซี
สีเสื้อทูโทนช็อคชิพ
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาว500ft
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.100 x 0.187 "
จำนวนตัวนำ2
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกันไม่ถูกปกป้อง
Spool / Coil ความยาว (Ft.)500
แรงดันไฟฟ้า120

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวนำวัสดุแจ็คเก็ตความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดลากสายแรงดันไฟฟ้าราคา
CAROL C1358.18.90 สายลำโพง 16/2 เคลียร์ 500 ฟุต | AD7DKM 4DPD4 C1358.18.9016 AWGพีวีซี500ft0.105 x 0.210 "26/30150฿10,622
CAROL C1361.38.90 สายลำโพง 14/2 เคลียร์ 500 ฟุต | AD7DKN 4DPD5 C1361.38.9014 AWGพีวีซี500ft0.135 x 0.235 "41/30120฿15,053
CAROL C1363.41.90 สายลำโพง 12 Awg | AF6VYU 20LA 28 C1363.41.9012 AWGPVC เกรดพรีเมี่ยม100ft0.323 "--฿16,673

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CAROL C1357.18.90 สายลำโพง 500 ฟุต Clear
฿6,340 / หน่วย