CAROL C1361.38.90 สายลำโพง 14/2 ใส 500 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายลำโพง |
ประเภทสายเคเบิ้ล | ลำโพง |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ขนาดตัวนำ | 14 AWG |
ประเภทตัวนำ | ที่ควั่น |
ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี |
สีเสื้อ | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 500ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.135 x 0.235 " |
จำนวนตัวนำ | 2 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 500 |
ลากสาย | 41/30 |
UPC | 079407035724 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.53 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | ความยาว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | ลากสาย | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1357.18.90 | 18 AWG | พีวีซี | 500ft | 0.100 x 0.187 " | - | 120 | ฿6,340 | |
C1358.18.90 | 16 AWG | พีวีซี | 500ft | 0.105 x 0.210 " | 26/30 | 150 | ฿10,622 | |
C1363.41.90 | 12 AWG | PVC เกรดพรีเมี่ยม | 100ft | 0.323 " | - | - | ฿16,673 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.