CAROL C3521.41.86 สายเคเบิลโคแอกเซียล Rg6/u 1000' Natural
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG6 / U |
ปริมาตร | 16.0 pF / ฟุต |
สี | โดยธรรมชาติ |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.233 " |
การป้องกัน | Flexfoil 100%, ทองแดงกระป๋อง 95% |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ชนิดภาพเขียน | คะแนนเต็ม |
UPC | 079407750054 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.05 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ขนาดตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1164.41.01 | RG62 / U | Black | 22 AWG | 0.242 " | ถักเปียทองแดง 95% | ฿32,694 | ||
C5775.31.01 | RG6 / U | Black | 18 AWG | 0.263 " | Flexfoil 100%, ถักเปียอลูมิเนียม 60% | ฿12,106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.