CAROL C5886.31.01 สายโคแอกเชียล 18awg 1000 Feet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG 6 / U ไรเซอร์ |
ปริมาตร | 16.20 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 18 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | สารประกอบพีวีซีพรีเมี่ยม |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.275 " |
การป้องกัน | 100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 60% Aluminium Braid |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
UPC | 993282070437 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.84 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.04 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
C5886.41.01 | RG 6 / U ไรเซอร์ | 0.275 " | 100% Flexfoil (R) ผูกมัด + 60% Aluminium Braid | ฿10,139 | |
C5889.31.01 | RG 6 / U Riser Quad-Shield | 0.292 " | (2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) Braids อลูมิเนียม 40% | ฿13,793 | |
C5889.41.01 | RG 6 / U Riser Quad-Shield | 0.292 " | (2) 100% Flexfoil (R) 1st Bonded (1) 60% (2) Braids อลูมิเนียม 40% | ฿13,670 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.