MERSEN FERRAZ PCS Series ฟิวส์ Midget, Fast-Acting
สไตล์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความยาว | |
---|---|---|---|---|
A | พีซีเอส5-อาร์ | 5A | 1.53 " | RFQ
|
B | PCS5-H | 5A | 1.53 " | RFQ
|
C | พีซีเอส5-ส | 5A | 2.38 " | RFQ
|
D | PCS8-H | 8A | 1.53 " | RFQ
|
E | พีซีเอส8-ส | 8A | 2.38 " | RFQ
|
F | พีซีเอส8-อาร์ | 8A | 1.53 " | RFQ
|
G | พีซีเอส10-อาร์ | 10A | 1.53 " | RFQ
|
H | PCS10-H | 10A | 1.53 " | RFQ
|
I | พีซีเอส10-ส | 10A | 2.38 " | RFQ
|
J | พีซีเอส12-อาร์ | 12A | 1.53 " | RFQ
|
K | PCS12-H | 12A | 1.53 " | RFQ
|
L | พีซีเอส12-ส | 12A | 2.38 " | RFQ
|
M | พีซีเอส15-ส | 15A | 2.38 " | RFQ
|
N | PCS15-H | 15A | 1.53 " | RFQ
|
O | พีซีเอส15-อาร์ | 15A | 1.53 " | RFQ
|
P | พีซีเอส20-อาร์ | 20A | 1.53 " | RFQ
|
Q | พีซีเอส20-ส | 20A | 2.38 " | RFQ
|
R | PCS20-H | 20A | 1.53 " | RFQ
|
S | พีซีเอส25-อาร์ | 25A | 1.53 " | RFQ
|
T | PCS25-H | 25A | 1.53 " | RFQ
|
U | พีซีเอส25-ส | 25A | 2.38 " | RFQ
|
V | PCS30-H | 30A | 1.53 " | RFQ
|
W | พีซีเอส30-ส | 30A | 2.38 " | RFQ
|
X | พีซีเอส30-อาร์ | 30A | 1.53 " | RFQ
|
Y | พีซีเอส35-ส | 35A | 2.38 " | RFQ
|
Z | PCS35-H | 35A | 1.53 " | RFQ
|
A1 | พีซีเอส35-อาร์ | 35A | 1.53 " | RFQ
|
B1 | พีซีเอส40-อาร์ | 40A | 1.53 " | RFQ
|
C1 | พีซีเอส40-ส | 40A | 2.38 " | RFQ
|
D1 | PCS40-H | 40A | 1.53 " | RFQ
|
PCS Series Midget ฟิวส์, Fast-Acting
ฟิวส์ขนาดเล็ก Mersen Ferraz PCS Series เหมาะสำหรับการปกป้องเซมิคอนดักเตอร์ เมนเฟรมบอร์ด และเบรกเกอร์วงจรที่มีความสามารถในการขัดจังหวะต่ำและสภาวะกระแสไฟเกิน เช่น โอเวอร์โหลดและไฟฟ้าลัดวงจร ใช้ในแผงควบคุม เครื่องจักรอุตสาหกรรม พาวเวอร์ซัพพลาย และระบบ HVAC ฟิวส์ซีรีส์ PCS เหล่านี้สามารถติดตั้งบนบอร์ด PC ได้โดยตรงเพื่อลดเสียงรบกวนและการเชื่อมต่อที่แรง มีความสามารถในการขัดจังหวะที่ออกฤทธิ์เร็วสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วและได้รับการจัดอันดับสำหรับ 600VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องผสมคอนกรีต
- เครื่องอัดอากาศแบบสกรูโรตารี
- เซ็นเซอร์ระบบควบคุมแสงสว่าง
- คอนแทคแม่เหล็กที่แน่นอน
- พัดลมดูดอากาศและผนังที่อยู่อาศัย
- เครื่องเป่าลม
- มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์
- ประแจ
- ลวดสลิง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- REELCRAFT ชุดประกอบท่อคู่ 300 PSI เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ที, C x C x FNPT, หล่อทองแดง
- 3M สายการบินขด
- BENCHPRO ม้านั่งทำงานซีรีส์ Roosevelt
- MICRO 100 เครื่องมือขึ้นรูปประสานมือขวารัศมี 90 องศา
- ZIP UP ฟลอร์รันเนอร์
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 Series ชุดแก๊สเจ็ต
- WESTWARD เครื่องหามุม
- VOLLRATH กระทะอลูมิเนียม
- DIABLO ใบเลื่อยลูกสูบ