CAROL C8028.41.01 สายโคแอกซ์ Rg59 1000' .238 x .44 นิ้ว สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คู่สาย |
ประเภทสายเคเบิ้ล | RG59 / U + 18/2 |
ปริมาตร | 16.2 pF / ฟุต |
สี | Black |
ขนาดตัวนำ | 20 และ 18/2 AWG |
อิมพีแดนซ์ | ฮิต Ohms |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ประเภทแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.238 x 0.440 " |
การป้องกัน | ถักเปียทองแดง 95% |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
UPC | 094705657454 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.96 |
รหัส HS | 8544200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทสายเคเบิ้ล | สี | ขนาดตัวนำ | วัสดุแจ็คเก็ต | ประเภทแจ็คเก็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | การป้องกัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1142.30.01 | RG59 / U | Black | 20 AWG | พีวีซี | พีวีซี | 0.234 " | ถักเปียทองแดง 95% | ฿19,315 | ||
C8030.41.86 | RG59 | โดยธรรมชาติ | 20 และ 18/2 AWG | FEP | FEP | 0.200 x 0.383 " | 90-95% BC โล่ถักเปีย | ฿61,209 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.